Etau haute pression CN 130

Réf.: 360535 130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NC
Force de serrage maximale 50 kN
Poids 40 kg
Longueur totale L 516 mm
Longueur corps de base a 410 mm
Largeur corps de base B 131 mm
Plage de serrage b 0 mm - 256 mm
Hauteur corps de base c 95 mm
Plage de serrage d 66 mm - 315 mm
Hauteur mors h 52 mm
Rainure longitudinale l H7 20 mm
m 139 mm
Rainure transversale n H7 20 mm
r 111 mm
t 79 mm
Code couleur pour accessoires adaptés NC-HOLEX
Type de produit Etaux machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360535 130
EAN / GTIN 4045197772947

Description

Exécution:

Corps de base robuste en fonte sphéroïdale, glissières et surface trempées et rectifiées. Broche entièrement protégée, vis d'étau fermée par des capots. Reproductibilité de la pression de serrage maximale grâce à la butée fixe intégrée.
  • Planéité du corps de base ≤ 0,01 mm.
  • Avec amplificateur de puissance mécanique, pression de serrage présélectionnable sur 5 niveaux.
  • Trous filetés latéraux pour butée de pièce.

Utilisation:

Universelle.

Livraison:

Avec 2 mors étagés, 1 manivelle de 14, 1 clé mâle coudée et 4 brides de serrage.

Remarque(s):

Dimension de réglage pas compatible avec d'autres marques.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop