Mors étagé fixe 130

Réf.: 360537 130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 130 mm
Hauteur mors h 52 mm
Hauteur h1 22 mm
Longueur mors l 83 mm
Longueur l1 35 mm
Pour code couleur NC-HOLEX
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360537 130
EAN / GTIN 4045197772961
Réf. fabricant 360537 130

Description

Exécution:

Mors étagés trempés et rectifiés.

Utilisation:

Pour montage des mors supplémentaires 360538; 360539; 360541.

Adapté(s) pour:

Etau haute pression CN 360535.