{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force de serrage maximale | 22,5 kN | |
Débit d'air comprimé max. | 9 bar | |
Poids | 29 kg | |
Largeur mors A | 104 mm | |
L | 160 mm | |
B | 160 mm | |
Hauteur H | 99,2 mm | |
Course de serrage | 8,5 mm | |
H1 | 175 mm | |
Mesure étalon en croix | 200 mm | |
Pour code couleur | PCV 160 | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 360181 160/4 | |
EAN / GTIN | 4062406572990 | |
Réf. fabricant | 360181 160/4 |