Etau autocentrant pneumatique, IOT 100/4

Réf.: 360181 100/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force de serrage maximale 10 kN
Débit d'air comprimé max. 9 bar
Poids 21,6 kg
Largeur mors A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Hauteur H 95 mm
Course de serrage 6 mm
H1 191 mm
Mesure étalon en croix 200 mm
Pour code couleur PCV 100
Type de produit Etaux machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360181 100/4
EAN / GTIN 4062406572976
Réf. fabricant 360181 100/4

Description

Exécution:

  • Course réglable + 5 mm par côté.
  • Force de serrage réglable progressivement jusqu'à 22,5 kN. Somme arithmétique = 45 kN.
  • Même en cas de perte d'air comprimé, l'étau autocentrant dispose d'une légère précontrainte (env. 60 kg) afin de garantir le positionnement sûr de la pièce, par ex. sur des tables alternantes.
Avec plaque de base, pour un couple d’appui supérieur et une stabilité maximale.

Avantage(s):

  • Avec accumulateur de pression et vannes d’arrêt à double effet.
  • Surveillance continue de la pression de serrage et de desserrage, ainsi que de l’état des piles via WLAN.
  • Aucun raccord tournant nécessaire.
  • Serrage et desserrage par alimentation en air comprimé via un robot.
  • Bloc de raccordement 360191 pour transmission d’air comprimé horizontale ou verticale disponible.

Utilisation:

Pour le serrage centré de pièces. Convient pour un fonctionnement automatisé via des plots de serrage à 4 canaux, mais également via des raccords latéraux.

Accessoire(s):

Bloc de raccordement 360191.
Gamme de mors 360135360151 réf. 80.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier