Elément de hauteur pour console d’automatisation XP80Z 85 mm

Réf.: 360166 85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur 160 mm
    Largeur 160 mm
    Hauteur 85 mm
    Mesure étalon en croix 200 mm
    Nombre d'alésages pour boulons 4 pc.
    Type de produit Éléments de hauteur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 360166 85
    EAN / GTIN 4062406572938
    Réf. fabricant 360166 85

    Description

    Exécution:

    Avec alésages pour tirettes 360025 18M16. Fixation également possible par brides de serrage ou par vis M12 dans la rainure en T. Fixation pour système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp (mesure étalon en croix 200 mm).

    Utilisation:

    • Usinage sur 5 faces sur des centres d’usinage multiaxes.
    • Couple d’appui supérieur pour une stabilité maximale.

    Adapté(s) pour:

    Console 360164.

    Remarque(s):

    Commander séparément les tirettes 360025 18M16.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier