Console d’automatisation, Type: XP80Z

Réf.: 360164 XP80Z
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
Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 160 mm
Largeur B 160 mm
Hauteur H 40 mm
Entraxe e 80 mm
Filetage M M8
Filetage G 1/4 pouce
Nombre d'alésages pour boulons 4
Type de produit Consoles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360164 XP80Z
EAN / GTIN 4062406572921
Réf. fabricant 360164 XP80Z
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Force de maintien de 50 kN, avec 4 jeux de composants de plot de serrage réf. 90, mesure étalon 80 mm. Principe de fonctionnement similaire à celui des plots de serrage GARANT ZeroClamp. Thermosymétrie par rapport au centre. Possibilité de serrage et de desserrage manuel ou automatisé. Desserrage à l’aide d’air comprimé (6 bars).

Utilisation:

Pour tous les étaux et palettes avec tirettes ZeroClamp réf. 90.

Adapté(s) pour:

Etau autocentrant 360134, élément de hauteur 360166.