Bouchon, ⌀ plot de serrage: 138Cmm

Réf.: 360029 138C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ plot de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
⌀ plot de serrage 138 mm
Type de produit Fermeture de points d'interface

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360029 138C
EAN / GTIN 4045197727510
Réf. fabricant 360029 138C

Description

Exécution:

Protection en forme d'assiette avec joint recouvrant l'ensemble du plot de serrage, avec bouchon.
Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Utilisation:

Pour la protection des points de serrage inutilisés contre la saleté et les copeaux.