Tasseau en T avec vis de serrage, Largeur rainure B / épaisseur pince S: 12/40mm

Réf.: 360024 12/40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure B / épaisseur pince S (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
Filetage M M10
Longueur vis de serrage 45 mm
Largeur rainure B 12 mm
Epaisseur pince S 40 mm
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360024 12/40
EAN / GTIN 2050001853936
Réf. fabricant 360024 12/40

Description

Exécution:

Vis cylindrique à six pans DIN912, classe de résistance 12.9.
Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.