Elément de centrage ZeroClamp, Centrage-Ø A / Hauteur de pointe B: 32/10mm

Réf.: 360016 32/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Centrage-Ø A / Hauteur de pointe B (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
⌀ centrage A 32 mm
Hauteur de centrage B 10 mm
Type de produit Elément de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360016 32/10
EAN / GTIN 4045197377180
Réf. fabricant 360016 32/10

Description

Exécution:

Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Utilisation:

Pour centrage dans le trou central. Pour unités de base de 40−50 mm d’épaisseur.