Plaque interchangeable pour préhenseur magnétique, PA 160/40 mm

Réf.: 358716 160/40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ / hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D1 160 mm
⌀ D2 130 mm
Hauteur H1 40 mm
Hauteur H2 27 mm
Type de produit Préhenseur magnétique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358716 160/40
EAN / GTIN 4062406241858
Réf. fabricant 358716 160/40

Description

Exécution:

Plaque interchangeable en polyamide PA6.

Utilisation:

Positionnement du contre-profil de la pièce finie pour une rotation précise (max. 50 tr/min) et le transport de la pièce. Raccordement au préhenseur magnétique à l'aide de 4 vis.

Remarque(s):

Les plaques interchangeables peuvent également être fabriquées par le client. Outre l'usinage de géométries de pièces, il est possible de recourir aux procédés d'impression additifs.