Plaque interchangeable pour préhenseur magnétique, PA 160/20 mm

Réf.: 358716 160/20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ / hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ D1 160 mm
    ⌀ D2 130 mm
    Hauteur H1 20 mm
    Hauteur H2 7 mm
    Type de produit Préhenseur magnétique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 358716 160/20
    EAN / GTIN 4062406241841
    Réf. fabricant 358716 160/20

    Description

    Exécution:

    Plaque interchangeable en polyamide PA6.

    Utilisation:

    Positionnement du contre-profil de la pièce finie pour une rotation précise (max. 50 tr/min) et le transport de la pièce. Raccordement au préhenseur magnétique à l'aide de 4 vis.

    Remarque(s):

    Les plaques interchangeables peuvent également être fabriquées par le client. Outre l'usinage de géométries de pièces, il est possible de recourir aux procédés d'impression additifs.