Dispositif de montage, SA, HSK, Pour dim. porte-outils: 50

Réf.: 358680 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour dim. porte-outils Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support SA, HSK
Pour dim. porte-outils 50 mm
Longueur 120 mm
Largeur 100 mm
Hauteur 100 mm
Pour porte-outils SA 50
Matière Aluminium
Type de produit Dispositif de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358680 50
EAN / GTIN 4045197153005
Réf. fabricant 358680 50

Description

Exécution:

  • Aluminium anodisé.
  • SA: Tasseau en T en acier C15 rectifié et cémenté.
  • HSK: Ergot d'entraînement pour blocage via les rainures d'entraînement.
Pour SA.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage d’outils de coupe et de tirettes en une seule opération. Surface d’appui d’un seul côté 15°.