Dispositif de montage 30

Réf.: 358680 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour dim. porte-outils Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Support SA, HSK
    Pour dim. porte-outils 30 mm
    Longueur 60 mm
    Largeur 60 mm
    Hauteur 46 mm
    Pour porte-outils SA 30
    Matière Aluminium
    Type de produit Dispositif de montage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 358680 30
    EAN / GTIN 4045197329189
    Réf. fabricant 358680 30

    Description

    Exécution:

    • Aluminium anodisé.
    • SA: Tasseau en T en acier C15 rectifié et cémenté.
    • HSK: Ergot d'entraînement pour blocage via les rainures d'entraînement.
    Pour SA.

    Utilisation:

    Pour le montage et le démontage d’outils de coupe et de tirettes en une seule opération. Surface d’appui d’un seul côté 15°.