Station d’équipement-montage, pour mesure étalon: 52/96

Réf.: 358595 52/96
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour mesure étalon Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 125 mm
Largeur 125 mm
Hauteur 25 mm
Type de produit Rails de guidage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358595 52/96
EAN / GTIN 4062406749231
Réf. fabricant 358595 52/96

Description

Exécution:

La station de montage peut être fixée sur l’établi à l’aide de deux vis. Un boulon de serrage, par ex. code art. 363190, permet de placer un système de serrage ou un dispositif avec mesure étalon 52/96 ou 80 sur la station de montage et de les verrouiller et déverrouiller à l’aide d’une semelle latérale. Le serrage de pièces ou le changement de mors de serrage en toute sécurité et optimisé en termes de temps de montage/démontage est ainsi garanti.
  • Verrouillage et déverrouillage sans outil.
  • Réduction des temps de montage/démontage.
  • Garantie de la sécurité au travail.
  • Brevet en instance.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de pièces dans un système de serrage et pour le changement ou la rotation des mors de serrage.

Adapté(s) pour:

Système de serrage avec mesure étalon 52/96 et 80, par ex. Xtric 363000 et 363300.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier