Banc de préréglage de longueurs d'outil, pour taille de cône: 63

Réf.: 355050 63
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de cône Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Logement de base HSK 63
⌀ D 96 mm
Hauteur H 100 mm
Hauteur H1 37 mm
Type de produit Appareil de réglage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 355050 63
EAN / GTIN 4062406295714
Réf. fabricant 355050 63
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Avantage(s):

  • Simple d'utilisation.
  • Encombrement réduit.
  • Modèle d'entrée de gamme économique.

Utilisation:

Mesure des longueurs d'outil directement sur la machine.

Adapté(s) pour:

Jauge de profondeur HOLEX 418742 300.

Livraison:

Bloc-support pour jauge de profondeur.

Remarque(s):

Toutes les jauges de profondeur standard peuvent être utilisées.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Pour mesurer la position des arêtes d’outil par rapport à un point de réglage de l’outil.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.