Banc de préréglage de longueurs d'outil, pour taille de cône: 50

Réf.: 355050 50
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
pour taille de cône Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Logement de base SA 50
⌀ D 118 mm
Hauteur H 138 mm
Hauteur H1 37 mm
Type de produit Appareil de réglage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 355050 50
EAN / GTIN 4062406295608
Réf. fabricant 355050 50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Avantage(s):

  • Simple d'utilisation.
  • Encombrement réduit.
  • Modèle d'entrée de gamme économique.

Utilisation:

Mesure des longueurs d'outil directement sur la machine.

Adapté(s) pour:

Jauge de profondeur L40510 réf. 1214 (longueur de semelle 150 mm, plage de mesure 300 mm).

Livraison:

Bloc-support pour jauge de profondeur.

Remarque(s):

Toutes les jauges de profondeur standard peuvent être utilisées.
La longueur de semelle de 150 mm est absolument nécessaire.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Pour mesurer la position des arêtes d’outil par rapport à un point de réglage de l’outil.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.