Réducteur avec entrée SA/HSK, Adaptateur de base SA/réducteur HSK: 50/H63DI

Réf.: 354779 50/H63DI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Adaptateur de base SA/réducteur HSK Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Adaptateur de base SA 50 mm
Dimensions réduites de l'attachement 63 mm
Couple maximal 8 Nm
Clé de serrage Torx® TX20
Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 354779 50/H63DI
EAN / GTIN 4045197988935
Réf. fabricant 354779 50/H63DI

Description

Remarque(s):

Autres adaptateurs SA50 disponibles sur demande:
  • VX3 - Référence EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 - Référence EWS: 19.SK50VX4
  • V5 - Référence EWS: 19.SK50V5