Réducteur avec entrée SA/HSK 50/H100DI

Réf.: 354779 50/H100DI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Adaptateur de base SA/réducteur HSK Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Adaptateur de base SA 50 mm
Dimensions réduites de l'attachement 100 mm
Couple maximal 15 Nm
Clé de serrage Torx® TX30
Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 354779 50/H100DI
EAN / GTIN 4045197988942
Réf. fabricant 354779 50/H100DI

Description

Remarque(s):

Autres adaptateurs SA50 disponibles sur demande:
  • VX3 - Référence EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 - Référence EWS: 19.SK50VX4
  • V5 - Référence EWS: 19.SK50V5