Mandrins pour fraises-scies 50 mm

Réf.: 345510 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ lame de scie d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour ⌀ lame de scie d1 50 mm
    A 78 mm
    Longueur L 136 mm
    ⌀ d2 13 mm
    ⌀ d3 25 mm
    ⌀ d4 24,5 mm
    Type de produit Mandrins pour fraises-scies

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 345510 50
    EAN / GTIN 4045197698773
    Réf. fabricant 345510 50

    Description

    Exécution:

    Trempé haute qualité, ⌀ extérieur et intérieur rectifiés, queue suivant DIN 1835 B. Précision de concentricité 0,01 mm. Montage sur mandrin avec ⌀ d’alésage (d3) 20 ou 25 mm.

    Utilisation:

    Pour la fixation de lames de scies 175000179820 de 20 − 100 mm de ⌀ (d1) et 0,2 − 6 mm d'épaisseur.

    Livraison:

    Mandrin porte-pièces, vis de serrage et bague intermédiaire.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange