Mandrins pour fraises-scies, Pour ⌀ lame de scie d1: 20mm

Réf.: 345510 20
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ lame de scie d1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ lame de scie d1 20 mm
A 40 mm
Longueur L 90 mm
⌀ d2 5 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 10 mm
Type de produit Mandrins pour fraises-scies

Identification et classification

Référence article 345510 20
Copier
EAN / GTIN 4045197698735
Copier
Réf. fabricant 345510 20
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Trempé haute qualité, ⌀ extérieur et intérieur rectifiés, queue suivant DIN 1835 B. Précision de concentricité 0,01 mm. Montage sur mandrin avec ⌀ d’alésage (d3) 20 ou 25 mm.

Utilisation:

Pour la fixation de lames de scies 175000179820 de 20 − 100 mm de ⌀ (d1) et 0,2 − 6 mm d'épaisseur.

Livraison:

Mandrin porte-pièces, vis de serrage et bague intermédiaire.

Téléchargements et documents

Produits adaptés