Arbre de montage avec filetage, CM / cône mandrin: 2/12

Réf.: 342700 2/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

CM / cône mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille cône morse CM 2
Cône pour porte-foret DIN 238 B 12
⌀ cône D 12,065 mm
Filetage d'entraînement intérieur M10
Type de produit Attachement pour mandrin porte-forets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 342700 2/12
EAN / GTIN 4045197294920
Réf. fabricant 342700 2/12

Description

Exécution:

Entièrement trempé et rectifié avec précision. Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d’endommager la surface rectifiée.
Modèle de précision avec queue CM et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour le montage de mandrins porte-forets sur fraiseuses à cône morse.

Norme:

Cône pour porte-foret DIN 238.