Arbre de montage avec filetage, CM / cône mandrin: 3/16

Réf.: 342700 3/16
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

CM / cône mandrin Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille cône morse CM 3
Cône pour porte-foret DIN 238 B 16
⌀ cône D 15,733 mm
Filetage d'entraînement intérieur M12
Type de produit Attachement pour mandrin porte-forets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 342700 3/16
EAN / GTIN 4045197294944
Réf. fabricant 342700 3/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempé et rectifié avec précision. Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d’endommager la surface rectifiée.
Modèle de précision avec queue CM et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour le montage de mandrins porte-forets sur fraiseuses à cône morse.

Norme:

Cône pour porte-foret DIN 238.