• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Arbre de montage à queue cylindrique, ⌀ queue / cône mandrin: 6/6mm

Réf.: 342300 6/6
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / cône mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 6 mm
Cône pour porte-foret DIN 238 B 6
⌀ cône D 6,35 mm
Longueur queue cylindrique 35 mm
Type de produit Attachement pour mandrin porte-forets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 342300 6/6
EAN / GTIN 4045197294371
Réf. fabricant 342300 6/6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempé et rectifié avec précision. Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d’endommager la surface rectifiée.
Modèle de précision à queue cylindrique.

Utilisation:

Pour le montage de mandrins porte-forets sur fraiseuses, machines automatiques, etc. La queue cylindrique peut être montée dans un mandrin porte-fraise ou des pinces de serrage.

Norme:

Cône pour porte-foret DIN 238.