Arbre de montage à queue cylindrique 8/10 mm

Réf.: 342300 8/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / cône mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 8 mm
Cône pour porte-foret DIN 238 B 10
⌀ cône D 10,094 mm
Longueur queue cylindrique 35 mm
Type de produit Attachement pour mandrin porte-forets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 342300 8/10
EAN / GTIN 4045197294388
Réf. fabricant 342300 8/10

Description

Exécution:

Entièrement trempé et rectifié avec précision. Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d’endommager la surface rectifiée.
Modèle de précision à queue cylindrique.

Utilisation:

Pour le montage de mandrins porte-forets sur fraiseuses, machines automatiques, etc. La queue cylindrique peut être montée dans un mandrin porte-fraise ou des pinces de serrage.

Norme:

Cône pour porte-foret DIN 238.