{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 10-3/8 | |
Plage de serrage | 0,8 mm - 10 mm | |
⌀ ext. | 33,3 mm | |
Longueur mandrin fermé | 61 mm | |
Support | 3/8-24 pouce | |
Clé à couronne dentée adaptée | S2 | |
Type de produit | Mandrins à couronne dentée |
Référence article | 342235 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197152961 | |
Réf. fabricant | 342235 10-3/8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |