Mandrin à couronne dentée 10-1/2

Réf.: 342235 10-1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 10-1/2
Plage de serrage 0,8 mm - 10 mm
⌀ ext. 33,3 mm
Longueur mandrin fermé 61 mm
Support 1/2-20 pouce
Clé à couronne dentée adaptée S2
Type de produit Mandrins à couronne dentée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 342235 10-1/2
EAN / GTIN 4045197152978
Réf. fabricant 342235 10-1/2

Description

Exécution:

Guide-clé non trempé.
Pour rotation à droite.
Mandrin sécurisé par vis (filetage à gauche) autorisant une rotation à droite et à gauche.

Utilisation:

Pour travaux de perçage universels sur perceuses électriques à main, perceuses à percussion et perceuses à colonne.