• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Mandrins porte-forets auto-serrants, Type: 10/12

Réf.: 341425 10/12
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 0 mm - 10 mm
⌀ ext. 34,3 mm
Longueur mandrin fermé 79,4 mm
Cône intérieur B 12
⌀ cône intérieur max. 12,065 mm
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 341425 10/12
EAN / GTIN 4062406088347
Réf. fabricant 341425 10/12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Construction simple et légère.
Avec cône de mandrin porte-foret DIN 238

Utilisation:

Essentiellement pour perceuses à main.
Pour fixation sur arbres de montage 342300342887 ou directement sur la broche de la machine.