Mandrin porte-foret monobloc auto-serrant hautes performances avec queue CM, Queue CM: 4

Réf.: 341122 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue CM Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 1 mm - 13 mm
⌀ ext. 50 mm
L1 ouvert 86,5 mm
L1 fermé 99 mm
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 341122 4
EAN / GTIN 4045197880758
Réf. fabricant 341122 4

Description

Exécution:

Mandrins porte-forets à trois mors hautes performances. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d’usure trempées et interchangeables.
  • Le mandrin porte-foret et la queue CM constituent une unité monobloc.
  • Grande précision de concentricité, stabilité optimale.
  • Remplacement aisé et rapide grâce à la forme courte, avantageux pour les petites zones de travail.

Utilisation:

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300342850 ou directement sur la broche de la machine.

Norme:

DIN 238

Remarque(s):

Effet auto-serrant uniquement en rotation à droite.