Mandrin porte-foret monobloc auto-serrant hautes performances avec queue CM 3

Réf.: 341122 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue CM Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 1 mm - 13 mm
⌀ ext. 50 mm
L1 ouvert 85 mm
L1 fermé 97,5 mm
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 341122 3
EAN / GTIN 4045197880741
Réf. fabricant 341122 3

Description

Exécution:

Mandrins porte-forets à trois mors hautes performances. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d’usure trempées et interchangeables.
  • Le mandrin porte-foret et la queue CM constituent une unité monobloc.
  • Grande précision de concentricité, stabilité optimale.
  • Remplacement aisé et rapide grâce à la forme courte, avantageux pour les petites zones de travail.

Utilisation:

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300342850 ou directement sur la broche de la machine.

Norme:

DIN 238

Remarque(s):

Effet auto-serrant uniquement en rotation à droite.