{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 371 | M10 | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 10 mm | |
Pour carré K1 | 8 mm | |
Pour longueur serrage l1 | 33 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 10 mm | |
Rallonge ⌀ D4 | 15 mm | |
Rallonge K2 | 8 mm | |
Rallonge L2 | 60 mm | |
Rallonge L3 | 130 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Type de produit | Holex rallonge micromètre |
Référence article | 338435 8 | |
EAN / GTIN | 4067263110392 | |
Réf. fabricant | 338435 8 |