{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 371 | M7 | |
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 7 mm | |
Pour carré K1 | 5,5 mm | |
Pour longueur serrage l1 | 26 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 7 mm | |
Rallonge ⌀ D4 | 12,1 mm | |
Rallonge K2 | 5,5 mm | |
Rallonge L2 | 70 mm | |
Rallonge L3 | 230 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Type de produit | Holex rallonge micromètre |
Référence article | 338435 5L | |
EAN / GTIN | 4067263110347 | |
Réf. fabricant | 338435 5L |