{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 371 | M9 | |
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M12 | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 9 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 10 mm | |
Rallonge K2 | 8 mm | |
Rallonge L2 | 60 mm | |
Rallonge L3 | 130 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micromètre |
Référence article | 338425 7 | |
EAN / GTIN | 4067263109754 | |
Réf. fabricant | 338425 7 |