{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 18 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 18 mm | |
Rallonge K2 | 14,5 mm | |
Rallonge L2 | 100 mm | |
Rallonge L3 | 330 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micromètre |
Référence article | 338425 13L | |
EAN / GTIN | 4067263109884 | |
Réf. fabricant | 338425 13L |