Mandrin de taraudage, synchrone ER 16

Réf.: 338195 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.
  • Forme: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de taraudage M4 − M12
Support HSK-A 63
Norme de porte-outils ISO 12164-1
Arrosage interne Oui, à 50 bars max.
Compensation pression 0,5 mm
Compensation extension 0,5 mm
⌀ ext. D 34 mm
⌀ int. D1 28 mm
Longueur de col cote A 110 mm
Forme A
Type de produit Mandrins de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 338195 16
EAN / GTIN 4062406511081
Réf. fabricant 338195 16

Description

Exécution:

  • Avec compensation de longueur minimale (CLM), grâce à l’élément amortisseur.
  • Arrosage central interne jusqu’à 50 bars.
  • Augmentation de la durée de vie du taraud/taraud à refouler.

Utilisation:

  • Sur centres d’usinage avec axe synchrone.
  • Pour la compensation des différences de pas entre le taraud et l’axe synchrone.
  • Pour la compensation de tolérances de pas du taraud.

Accessoire(s):

Pinces de taraudage ER 309399 et 309447.
Conduit d’arrosage pour HSK 309880.

Remarque(s):

Ne pas dégraisser le mandrin de taraudage synchrone.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires