Pince de serrage ER pour taraud, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 6mm

Réf.: 309455 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 6 mm
Support ER 16
⌀ ext. D 16 mm
Longueur totale L 32,5 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309455 6
EAN / GTIN 4062406254049
Réf. fabricant 309455 6

Description

Exécution:

  • Serrage du taraud via un mécanisme de serrage à billes périphérique.
  • Dispositif de changement rapide intégré.
  • Pinces de serrage pour taraudage similaires à DIN 6499 / ISO 15488.

Avantage(s):

Verrouillage et déverrouillage rapides par ressort. Aucun vissage nécessaire au niveau du carré du taraud.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour ⌀ nominal. N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.