{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 25 mm | |
Pour capacité | M6 − M20 | |
Longueur col L | 27 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
⌀ plage de serrage D1 | 2 mm - 16 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 25 | |
Couple de serrage maximal | 70 Nm | |
Type de produit | Adaptateur de taraudage |
Référence article | 338120 25 | |
EAN / GTIN | 4045197336187 | |
Réf. fabricant | 338120 25 |