Mandrin à pince pour mandrins de taraudage CLM 16

Réf.: 338120 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 16 mm
Pour capacité M3 − M12
Longueur col L 24 mm
⌀ ext. D 28 mm
⌀ plage de serrage D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 16
Couple de serrage maximal 60 Nm
Type de produit Adaptateur de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 338120 16
EAN / GTIN 4045197336170
Réf. fabricant 338120 16

Description

Adapté(s) pour:

Mandrins de taraudage à changement rapide avec compensation minimale (CLM) 338100338121.

Accessoire(s):

Pinces de taraudage ER, voir 309399309447.