{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de taraudage | M6 – M20 | |
Support | BT 40 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Compensation pression | 12,5 mm | |
Compensation extension | 12,5 mm | |
⌀ ext. D | 55 mm | |
⌀ int. D1 | 31 mm | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
Type de produit | Mandrins de taraudage |
Référence article | 334665 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488510 | |
Réf. fabricant | 334665 M6-20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de taraudage à changement rapide M6-20
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 245.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 270.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 40 | BT 40 |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Longueur de col cote A | 100 mm | 93 mm |
⌀ ext. D | 55 mm | 55 mm |
Capacité de taraudage | M6 – M20 | M6 – M20 |
Compensation pression | 12,5 mm | 12,5 mm |
Type de produit | Mandrins de taraudage | Mandrins de taraudage |