{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de taraudage | M14 – M33 | |
Support | BT 40 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Compensation pression | 20 mm | |
Compensation extension | 20 mm | |
⌀ ext. D | 78 mm | |
⌀ int. D1 | 48 mm | |
Longueur de col cote A | 162,5 mm | |
Type de produit | Mandrins de taraudage |
Référence article | 334665 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197750372 | |
Réf. fabricant | 334665 M14-33 |