{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité de taraudage | M3 − M12 | |
Support | BT 30 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Compensation pression | 7,5 mm | |
Compensation extension | 7,5 mm | |
⌀ ext. D | 38 mm | |
⌀ int. D1 | 19 mm | |
Longueur de col cote A | 63 mm | |
Type de produit | Mandrins de taraudage |
Référence article | 334662 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197954404 | |
Réf. fabricant | 334662 M3-12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrins de taraudage à changement rapide, BT 30, Capacité de taraudage: M3-12
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 245.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 168.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 178.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 309.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 30 | CM2 | CM3 | BT 50 |
⌀ ext. D | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Capacité de taraudage | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 |
Compensation pression | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Compensation extension | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
⌀ int. D1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Type de produit | Mandrins de taraudage | Mandrins de taraudage | Mandrins de taraudage | Mandrins de taraudage |