Mandrin de taraudage à changement rapide M3-12

Réf.: 334644 M3-12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de taraudage Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Capacité de taraudage M3 − M12
    Support CM2
    Compensation pression 7,5 mm
    Compensation extension 7,5 mm
    ⌀ ext. D 38 mm
    ⌀ int. D1 19 mm
    Longueur de col cote A 46 mm
    Type de produit Mandrins de taraudage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 334644 M3-12
    EAN / GTIN 4045197606693
    Réf. fabricant 334644 M3-12

    Description

    Exécution:

    • Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.
    • Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.

    Cône morse DIN 228 B.

    Utilisation:

    • Réalisation de taraudages de précision.
    • Utilisables pour filetages gauche et droite.
    • Pour machines CN et centres d'usinage.

    Accessoire(s):

    Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420335660.

    Remarque(s):

    • Mandrins de taraudage à changement rapide avec d’autres types de queues réf. M14 − M33 disponibles sur demande.
    • Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l’arrosage par le centre.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange