{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité | M8 − M20 | |
Vitesse rot. max. en avance | 500 min-1 | |
Compensation de longueur en extension | 16,5 mm | |
Long. à partir de la broche de la machine | 170 mm | |
L1 | 86 mm | |
B (déclenchement) | 8 mm | |
⌀ ext. D | 100 mm | |
⌀ D1 | 31 mm | |
⌀ D2 | 50 mm | |
Cône morse CM | 2 | |
Type de produit | Appareils à tarauder |
Référence article | 334100 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197152350 | |
Réf. fabricant | 334100 20/2 |