Appareil à tarauder, Type: 12/2

Réf.: 334100 12/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité M3 − M12
Vitesse rot. max. en avance 1 200 min-1
Compensation de longueur en extension 12,5 mm
Long. à partir de la broche de la machine 140 mm
L1 60 mm
B (déclenchement) 6 mm
⌀ ext. D 80 mm
⌀ D1 19 mm
⌀ D2 32 mm
Cône morse CM 2
Type de produit Appareils à tarauder

Numéros d’identification et classifications

Référence article 334100 12/2
EAN / GTIN 4045197152343
Réf. fabricant 334100 12/2

Description

Exécution:

  • Avec inverseur intégré pour retour automatique. Dès que la profondeur de filet est atteinte, l'appareil change automatiquement son sens de rotation par levage de la broche (système à billes à faible usure!).
  • Retour rapide intégré (env. facteur 1,8×nmax).
  • Compensation de longueur en extension.
  • Avec bras de retenue pour protection anti-torsion.
  • Sans entretien
  • Utilisables pour filetages à gauche et à droite.
  • Avec système à changement rapide.

Utilisation:

Pour le taraudage machine sur perceuses avec avance manuelle et sans inversion du sens de rotation. Pour le taraudage débouchant (avec adaptateurs 335420) et le taraudage borgne (avec adaptateurs 335610).

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir: 335420; 335430 (sans friction de sécurité), 335610; 335620 (avec friction de sécurité).