Etau MANOK plus SE65

Réf.: 329960 SE65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type / Format Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions de l'attachement SE65
Poids 23,5 kg
Plage de serrage 4 mm - 65 mm
Répétabilité 0,01 mm
Force serrage max. 45 kN
Ecartement trous de fixation 126 mm
⌀ cercle trous 126 mm
Butée de profondeur 92 mm
Longueur L 184 mm
Largeur B 184 mm
Hauteur H 120 mm
Tolérance dim. rainure 20 H7
Type de produit Etaux de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 329960 SE65
EAN / GTIN 2050001926005
Réf. fabricant 1201/0009

Description

Exécution:

Etau fixe en laiton massif. Force de serrage, précision et rigidité élevées. Surface rectifiée pour montage à l’horizontale, butée intégrée.
Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.

Utilisation:

Utilisations multiples, p. ex. centres d’usinage, instruments de mesure, perceuses à colonne, etc.

Adapté(s) pour:

Têtes de serrage codes art. 329970329976.

Livraison:

Avec 1 clé de serrage.

Remarque(s):

Utiliser le dispositif de changement 329832 réf. 65.