{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Dimensions de l'attachement | RD65 | |
Poids | 23,5 kg | |
Plage de serrage | 4 mm - 65 mm | |
Répétabilité | 0,01 mm | |
Force serrage max. | 105 kN | |
Ecartement trous de fixation | 126 mm | |
⌀ cercle trous | 126 mm | |
Butée de profondeur | 92 mm | |
Longueur L | 184 mm | |
Largeur B | 184 mm | |
Hauteur H | 120 mm | |
Tolérance dim. rainure | 20 H7 | |
Type de produit | Etaux de serrage |
Référence article | 329960 RD65 | |
EAN / GTIN | 2050001925992 | |
Réf. fabricant | 1201/0008 |