Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales 22 mm

Réf.: 329914 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de serrage (par pas de 0,5 mm) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage 22 mm
Support SA 42
Plage de serrage 11 mm - 42 mm
Surface de serrage Rainures transversales et longitudinales
Dureté 60 HR
Profil rond
Longueur L 47 mm
Type de produit Tête de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 329914 22
EAN / GTIN 2050001071521
Réf. fabricant SK42BZIR22,0

Description

Exécution:

Avec rainures transversales et longitudinales.
Têtes de serrage, profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.

Utilisation:

Domaines d’utilisation multiples (centres d’usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables sur demande!