Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales 20 mm

Réf.: 329914 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage 20 mm
Support SA 42
Plage de serrage 11 mm - 42 mm
Surface de serrage Rainures transversales et longitudinales
Dureté 60 HR
Profil rond
Longueur L 47 mm
Type de produit Tête de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 329914 20
EAN / GTIN 2050001071507
Réf. fabricant SK42BZIR20,0

Description

Exécution:

Avec rainures transversales et longitudinales.
Têtes de serrage, profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.

Utilisation:

Domaines d’utilisation multiples (centres d’usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables sur demande!

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ de serrage (par pas de 0,5 mm) (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier