• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Pince de serrage poussée ronde, DIN 6343 4 mm

Réf.: 329555 4

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage 4 mm
    Type 185 E
    F 66 mm
    A 73 mm
    K 84 mm
    Longueur totale L 110 mm
    Angle α 15 degré
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 329555 4
    EAN / GTIN 4045197724601
    Réf. fabricant 10130010400

    Description

    Exécution:

    Pinces de serrage, profil rond, progression de 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.

    Norme:

    DIN 6343.

    Précision:

    Tolérances de concentricité: D = 1 à 10 mm = 0,02 mm D = 10 à 30 mm = 0,03 mm D = 30 à 60 mm = 0,04 mm

    Remarque(s):

    Autres diamètres et profils (par ex. carrés ou 6 pans) sur demande!
    Profil ⌀ 4,0 – 8,0 mm lisse. A partir de ⌀ 9,0 mm, avec rainures transversales.