Pince de serrage poussée ronde, DIN 6343 29 mm

Réf.: 329555 29
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage 29 mm
Type 185 E
F 66 mm
A 73 mm
K 84 mm
Longueur totale L 110 mm
Angle α 15 degré
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 329555 29
EAN / GTIN 4045197724854
Réf. fabricant 10130012900

Description

Exécution:

Pinces de serrage, profil rond, progression de 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.

Norme:

DIN 6343.

Précision:

Tolérances de concentricité: D = 1 à 10 mm = 0,02 mm D = 10 à 30 mm = 0,03 mm D = 30 à 60 mm = 0,04 mm

Remarque(s):

Autres diamètres et profils (par ex. carrés ou 6 pans) sur demande!
Profil ⌀ 4,0 – 8,0 mm lisse. A partir de ⌀ 9,0 mm, avec rainures transversales.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ serrage (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier