Entraîneur frontal avec cône morse / cylindrique D32

Réf.: 327465 D32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ corps max. 75 mm
⌀ queue Ds 55 mm
Longueur C 148 mm
Poids 2,3 kg
Exécution cylindriques
Type de produit Entraîneur frontal

Numéros d’identification et classifications

Référence article 327465 D32
EAN / GTIN 4067263558156
Réf. fabricant 327465 D32

Description

Exécution:

Entraîneur frontal avec pointe de centrage à ressort. Le blocage de la pointe de centrage lors de l’appui plan du disque d’entraînement garantit des conditions de serrage stables et sans jeu. Grande précision de concentricité grâce aux composants mécaniques entièrement rectifiés, sans pointe de centrage ni disques d’entraînement, pour rotation à droite et à gauche. Construction entièrement mécanique avec force de ressort. Pas de fuite de liquide hydraulique. Possibilité de serrage direct sur la tête sur un collet surélevé dans les mors spéciaux doux.

Adapté(s) pour:

Pointes tournantes 321720, 321750 et 321770.

Dodatni pribor:

Sojemalni nastavki art. 327470327486 in stara različica art. 327601327651, centrirna konica art. 327488, konusni tulci art. 327492.